Elit AS - ELIT 2007B Lekkasjestrømtang 0,1mA - 20A - 1040035

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 2007B Lekkasjestrømtang 0,1mA - 20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Stasjonær måleinstallasjon - nei

  • Alarmutgang - nei

  • Ekstern strømtransformator - nei

  • Måleområde - 0,0001...20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810003808

Elnummer

8001803

Leverandørens varenummer

1040035

Typebeskrivelse

8001803

Stasjonær måleinstallasjon:

nei

Alarmutgang:

nei

Ekstern strømtransformator:

nei

Måleområde:

0,0001...20 A

En liten lekkasjestrømstang på 140x45x20 mm med høy nøyaktighet.

- Tangkjeft på 18mm.
- 2 manuelle områder på 200mA og 20A.
- Data hold for å fryse målt verdi på display.
- Sikkerhetsnivå Cat II 600V/Cat III 300V.
- Liten og hendig størrelse, passer lett i lomma.
- Robust utførelse.
- Leveres med veiledning,bæreveske og batteri.

1% nøyaktighet over hele måleområdet.
Meget godt skjermet tangkjeft, maksimalt 1mA indusert ved 100A gjennom leder like ved.