Elit AS - ELIT 2011 Kabel og sikringssøker - 1190077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 100 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006694
Elnummer
8009958
Leverandørens varenummer
1190077
Typebeskrivelse
8009958
Maks søkedybde:
100 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
ELIT 2011 er et ideelt instrument for å søke opp kabler i vegger, gulv og under bakken. Det kan også brukes til lokalisering av sikringer, brudd og kortslutninger i kabler og varmekabler, samt søking etter skjulte metallrør. Settet består av en sender og en mottaker liggende i en aluminiumskoffert med alt nødvendig tilbehør av ledninger, krokodilleklemmer og målespisser. Søkingen lar seg ikke påvirke av andre signaler da søkingen foregår på et kodet signal som bare mottaker fanger opp. For alle applikasjoner (strømløst eller strømførende).