Elit AS - ELIT 2353-100R Måleledning rød - 1120654
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001620
Elnummer
8009824
Leverandørens varenummer
1120654
Typebeskrivelse
8009824
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
25 A
Rød måleledning i silikon. Rett-vinklet 4 mm tilkobling. 1 m