Elit AS - ELIT 2353-100RS Måleledningssett - 1120656
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målekabel
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001644
Elnummer
8009826
Leverandørens varenummer
1120656
Typebeskrivelse
8009826
Type tilbehør/reservedel:
Målekabel
Innstillingsversjon:
Ja
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
25 A


