Elit AS - ELIT 2355-100R Måleledning rød - 1120759
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810002450
Elnummer
8009830
Leverandørens varenummer
1120759
Typebeskrivelse
8009830
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
25 A
Rød 1m lang måleledning i PVC. Rett-vinklet 4 mm tilkobling.


