Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elit AS - ELIT 25 Analog Isolasjonsmåler, 200mA kontinuitet - 1060000

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 25 Analog Isolasjonsmåler, 200mA kontinuitet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog

  • Strømforsyning - Batteri

  • Merketestspenning 100 V - nei

  • Merketestspenning 250 V - Ja

  • Merketestspenning 500 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810000456

Elnummer

8009701

Leverandørens varenummer

1060000

Typebeskrivelse

8009701

Indikering:

Analog

Strømforsyning:

Batteri

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

Ja

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Analogt stolpediagram:

nei

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0,1...200 MOhm

Merketestspenning 2500 V:

nei

Merketestspenning 5000 V:

nei

Merketestspenning justerbar:

nei

Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:

nei

Lavmotstandsmåling:

Ja

Spenningsmåling:

nei

Test av overspenningsvern:

nei

Datalogger:

nei

Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:

Ja

Momentanverdilagring:

nei

Grensesnitt:

nei

Velprøvd og enkel å bruke. Fornyet versjon. Isolasjonsmåler med kontinuitetsmålefunksjon. Testspenninger ihht NEK 400, Tab 6A: 250V, 500V og 1000V. Kontinuitetsmåling med målestrøm ihht til NEK 400 del 6: 200mA. Nulljusteringsfunksjon ved motstandsmåling. Batteritest. Stor lettlest analog fargeskala, som ikke blir påvirket i minusgrader.
Sikkerhetskategori CAT III 600V.
Leveres i robust kapsling med lokk, måleledninger, batteri og norsk brukerveiledning. Ledningene kan legges i eget rom i kapslingen.