Elit AS - ELIT 313 Lekkasjestrømstang 0,1mA - 1000A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde AC - 0...1000 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 69 mm
Indikering - Digital
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000289
Elnummer
8009558
Leverandørens varenummer
1040030
Typebeskrivelse
ELIT 313 lekkasjestrømstang med stor tangkjeft
Valg av måleområde
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde AC
0...1000 A
Strømtype
AC
Tangåpning
69 mm
Indikering
Digital
Analogt stolpediagram
Ja
Med bakgrunnsbelysning
Ja
Virkelig RMS-måling
Ja
Spenningsmåling/AC
Ja
Spenningsmåling/DC
Ja
Område for motstandsmåling
Ja
Effektmåling
Nei
Lekkasjestrømmåling
Ja
Harmonisk måling
Nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere
Nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter
Nei
Grensesnitt
Nei
Målekretskategori
CAT IV
Kontinuitetstest
Ja
ELIT 313 lekkasjestrømstang med stor tangkjeft