Elit AS - ELIT 3250-C-S Skrubøssing - 1120682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 70 V
Målekretskategori - Maks. 33 V AC / 70 V DC
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001781
Elnummer
8009957
Leverandørens varenummer
1120682
Typebeskrivelse
8009957
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
70 V
Målekretskategori:
Maks. 33 V AC / 70 V DC
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
36 A
ELIT 3250-C-S Skrubøssing 4mm


