Elit AS - ELIT 362 Strømtang AC 0,01A-660,0A, Sann RMS, CAT IV 300V - 1040047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde AC - 0,01...660 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811205324
Elnummer
8000027
Leverandørens varenummer
1040047
Typebeskrivelse
8000027
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde AC:
0,01...660 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
25 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
Ja


