Elit AS - ELIT 402-R Testprobe rød - 1120679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001750
Elnummer
8009932
Leverandørens varenummer
1120679
Typebeskrivelse
8009932
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
16 A
Meget spiss måleprobe ELIT 402R med høyeste sikkerhetskategori. CAT IV 1000V, maks 10A. 4mm tilkobling.