Elit AS - ELIT 404-RS Testspissett - 4mm målespisser og 4mm tilkobling, CAT IV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - Nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070810001576
Elnummer
8009940
Leverandørens varenummer
1120649
Typebeskrivelse
8009940
Pluggteknikk
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning
1000 V
Målekretskategori
CAT IV
Med mappe/veske
Nei
Type isolasjonsmateriale
Andre
Strømbelastningsevne
10 A
4mm målespiss med beskyttelseshette. For 4mm banantilkobling mot måleledning. Fingerkrans og rillete overflate for bedre grep, samt for å hindre fingre å gli mot bart og spenningsførende metall. Lengde: 11,5cm.