Elit AS - ELIT 405-RS Testspissett - 2mm målespisser og 4mm tilkobling, CAT II - 1120650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001583
Elnummer
8009937
Leverandørens varenummer
1120650
Typebeskrivelse
8009937
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
10 A
For 4mm banantilkobling mot måleledning. Fingerkrans og rillete overflate for bedre grep, samt for å hindre fingre å gli mot spenningsførende metall. Lengde: 11,5cm.