Elit AS - ELIT 405S Målespiss - 1120535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT II
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001019
Elnummer
8009936
Leverandørens varenummer
1120535
Typebeskrivelse
8009936
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT II
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
36 A


