Elit AS - ELIT 4490RS sikkerhetsledning - 1120644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målesonde
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001545
Elnummer
8009946
Leverandørens varenummer
1120644
Typebeskrivelse
8009946
Type tilbehør/reservedel:
Målesonde
Innstillingsversjon:
Ja
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
10 A
Sikring: 0,5A/10A sikring/50kA. Ledningslengde: 1,2m. Kvadrat: 1,5mm².