Elit AS - Elit 5612 Jordsystemstang - 8 - 10190000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - Ja
Lavmotstandsmåling - nei
Selektiv jordingsmåling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006977
Elnummer
8010070
Leverandørens varenummer
10190000
Typebeskrivelse
8010070
Indikering:
Digital
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
Ja
Lavmotstandsmåling:
nei
Selektiv jordingsmåling:
nei
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
nei
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Datalogger:
Ja
Test-frekvens:
1000...1200 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Mål overgangsmotstanden på jordelektroden uten å koble fra e-verkets jord.
Tangen kan også måle lekkasjestrømmer (jordfeilstrømmer) på jordleder.
Jordresistans måleområde er fra 0,01ohm til 1200ohm.
Strømmåling fra 0 til 20AAC.
Tangkjeftåpning på 31x63mm.
Data hold og lagring av måleresultater. Kan lagre opp til 99 målinger.
Automatisk områdeinnstilling.
Indikering av lavt batterinivå.
Slår seg selv av etter en tid uten bruk (Auto Power Off).
Alarmgrensesetting av kritiske motstandsverdier og strømverdier.
Leveres i formskjært koffert med test-motstand, batteri (4stk 1,5V AA batteri), og brukerveiledning. Programvare og PC kabel følger med.
Tangstørrelse: 285 x 85 x 55mm. 1140 gram. Koffertstørrelse: 330 x 205 x 105mm.


