Elit AS - ELIT 6003R Rød Testklemme - 1120602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målesonde
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 60 V
Målekretskategori - Maks. 33 V AC / 70 V DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001392
Elnummer
8010010
Leverandørens varenummer
1120602
Typebeskrivelse
8010010
Type tilbehør/reservedel:
Målesonde
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
60 V
Målekretskategori:
Maks. 33 V AC / 70 V DC
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
6 A
Maks Ø4mm på ledning som skal måles på.
4mm tilkobling for bruk med standard måleledninger.


