Elit AS - ELIT 6005RS Minigripsett - 80 - 1120552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Krokodilleklemme
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT II
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001132
Elnummer
8009994
Leverandørens varenummer
1120552
Typebeskrivelse
8009994
Type tilbehør/reservedel:
Krokodilleklemme
Innstillingsversjon:
Ja
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT II
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
6 A
For tilkobling til 4mm bananplugger (målespisser). Maks 6A belastning.


