Elit AS - ELIT 6009R Minigrip - 1120534

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 6009R Minigrip

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Krokodilleklemme

  • Innstillingsversjon - nei

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Maks. Arbeidspenning - 1000 V

  • Målekretskategori - CAT III

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810001002

Elnummer

8009935

Leverandørens varenummer

1120534

Typebeskrivelse

8009935

Type tilbehør/reservedel:

Krokodilleklemme

Innstillingsversjon:

nei

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Maks. Arbeidspenning:

1000 V

Målekretskategori:

CAT III

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

20 A

Rød målespiss med 4mm tilkobling og 2mm spiss. Maks 36A og 1000V. CAT II 1000V