Elit AS - ELIT 6009RS Minigrip sett- 80 - 1120648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Krokodilleklemme
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT III
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001569
Elnummer
8009999
Leverandørens varenummer
1120648
Typebeskrivelse
8009999
Type tilbehør/reservedel:
Krokodilleklemme
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT III
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
20 A


