Elit AS - ELIT 6009RS Minigrip sett- 80 - 1120601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Krokodilleklemme
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT III
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001385
Elnummer
8010000
Leverandørens varenummer
1120601
Typebeskrivelse
8010000
Type tilbehør/reservedel:
Krokodilleklemme
Innstillingsversjon:
Ja
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT III
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
20 A
Tilkobling via 4mm bananplugg. Maks 20A.


