Elit AS - ELIT 808DY rørinspeksjonskamera - 1110078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bøyelig
Lengde - 20...30000 mm
Beskyttelsesgrad (IP) for sonde - IP68
Diameter kamerasonde - 23 mm
Med innebygd lampe - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006557
Elnummer
8001177
Leverandørens varenummer
1110078
Typebeskrivelse
Rør/kanalinspeksjon
Modell / utførelse:
Bøyelig
Lengde:
20...30000 mm
Beskyttelsesgrad (IP) for sonde:
IP68
Diameter kamerasonde:
23 mm
Med innebygd lampe:
Ja
Avstandsmåling:
Ja
Videotekstgenerator:
Ja
Med minnefunksjon:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Video opptak:
Ja
Maks horisontal oppløsning, display:
800
Maks vertikal oppløsning, display:
480
Med berøringsskjerm:
nei
USB-tilkobling:
nei
SD kortholder:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
Analog videoutgang:
Ja
HDMI-tilkobling:
nei
Maks. Batteritid:
8 h
Beskyttelsesgrad (IP) for skjerm:
IP54
Bildeorientering på skjermen:
Manuelt
Skjermstørrelse:
7 cm
Åpningsvinkel kamera:
125 °
Vinklet kamera 90 grader:
nei
Fremoverrettet kamera:
Ja


