Elit AS - ELIT 9010 Fasefølgeindikator - 1180000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - LCD
Trefasevisning - Ja
Frekvensområde - 50...400 Hz
Spenningsområde - 50...700 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000043
Elnummer
8009141
Leverandørens varenummer
1180000
Typebeskrivelse
8009141
Indikering:
LCD
Trefasevisning:
Ja
Frekvensområde:
50...400 Hz
Spenningsområde:
50...700 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning:
nei
Dreieretningstester:
Ja
Spenning AC: 50 - 700V. Frekvens: 50 - 400Hz. Indikering: L1-L2-L3


