Utgått

Elit AS - ELIT A1018 LEKKASJESTR. TANG /STRØMTANG 1A/1mA - 1130010

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT A1018 LEKKASJESTR. TANG /STRØMTANG 1A/1mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde AC - 0,001...500 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

  • Tangåpning - 53 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810002580

Elnummer

8009612

Leverandørens varenummer

1130010

Typebeskrivelse

8009612

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde AC:

0,001...500 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

53 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Multi-visning:

nei

Med bakgrunnsbelysning:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Temperaturmåling:

nei

Kapasitetsmåling:

nei

Frekvensmåling:

nei

Effektmåling:

Ja

Lekkasjestrømmåling:

Ja

Harmonisk måling:

Ja

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Kontinuitetstest:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

ELIT A1018 lekkasje- og strømtangadapter. Måleområde fra 1mA til 500AAC. Stor strømtangåpning på 53mm. Leveres med måleledninger tilkoblet tangen med 4mm plugger for tilkobling mot instrument.