Elit AS - ELIT A9 Åpen Strømtang 200AAC Sann RMS og Lav Z - 10300013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde AC - 0...200 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810009749
Elnummer
8011308
Leverandørens varenummer
10300013
Typebeskrivelse
8011308
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde AC:
0...200 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
16 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Multi-visning:
nei
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
nei
Temperaturmåling:
nei
Kapasitetsmåling:
nei
Frekvensmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
Ja
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Kontinuitetstest:
Ja
Med måleledninger koblet til terminalene i bunn av tangen kan følgende parametere måles:
AC og DC spenning fra 0,001V til 1000V.
Motstand fra 0,1 ohm til 60,00M ohm, med dedikert funksjon for summer.
Ved måling av AC strøm eller spenning kan frekvens også måles.
I tuppen av strømtangen er det plassert sensor for berørings-løs spenningsdeteksjon (NCV). Stort og tydelig display med bakgrunnsbelysning gir enkel avlesning av verdier. Knapp på siden av tangen for å holde måleverdi i displayet og for å aktivisere lommelykt for å belyse målepunktet.
Leveres i bæreveske med måleledninger, batteri og brukermanual.


