Elit AS - ELIT BV10 Bæreveske for spenn - 1160014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 1
Høyde - 120 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006229
Elnummer
8009813
Leverandørens varenummer
1160014
Typebeskrivelse
8009813
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
1
Høyde:
120 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Blå
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
90 mm
Dybde:
40 mm
Vesken er laget i solid nylon med lærdetaljer. Borrelåsfeste for ledninger og solid beltefeste med trykknapper. Enkelt å ta på og av.


