Elit AS - ELIT C96WS kWh måler - 2090863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - nei
Med display - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811001865
Elnummer
8009290
Leverandørens varenummer
2090863
Typebeskrivelse
8009290
Type display:
Andre
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
nei
Med display:
nei
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
45...65 Hz
Min. dybde på apparatboks:
70 mm