Elit AS - ELIT CableMaster 500 - 10110002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Tvunnet par
Modell / utførelse - Koblingstester
Type indikering - LCD/skjerm
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209001
Elnummer
8003511
Leverandørens varenummer
10110002
Typebeskrivelse
8003511
Egnet for:
Tvunnet par
Modell / utførelse:
Koblingstester
Type indikering:
LCD/skjerm
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei
ELIT CableMaster 500 er laget for test på Ethernet, telefon og coax kabler. Brudd, kortslutning, reverserte tråder, splittede par og feilkobling blir enkelt identifisert med PASS\\FAIL på displayet. Den lar deg finner kablelengde(åpen ende) eller avstand til feil i en kabel, med innebygd tonegenerator kan tonesøker(opsjon) benyttes for å følge kabler og finne terminaler. Med remot-enheten og ekstra coax og RJ45 mapperne kan optil 19 terminaler identifiseres. Test tele, data og coaxkabler. Måler kablenge eller avstand til feil(kun åpen ende). Remote enhet oppbevares i bunn av kasse. Mapperfunksjon for identifisering av terminaler. (ekstra remoter som opsjon) Stort og tydelig display. Dimensjoner: 17,3x8,1x3,6cm. Vekt: 305g. Strømforsyning: 9V blokkbatteri. Medfølgende utsyr: CM500 Remote, Brukermanual.


