Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Elit AS - ELIT CableMaster 600 - 1040061

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT CableMaster 600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Tvunnet par

  • Modell / utførelse - LAN-funksjonstester

  • Type indikering - LCD/skjerm

  • Tilleggsenhet - nei

  • Målehode inkludert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811209018

Elnummer

8003512

Leverandørens varenummer

1040061

Typebeskrivelse

8003512

Egnet for:

Tvunnet par

Modell / utførelse:

LAN-funksjonstester

Type indikering:

LCD/skjerm

Tilleggsenhet:

nei

Målehode inkludert:

nei

Med PC-/printergrensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Egnet for nettverksprotokollmåling:

Ja

ELIT Cablemaster 600 er en nettverkstester for profesjonelle som ofte jobber med kabler for datanettverk, telee eller video. Instrumentet har både RJ45 for nettverk og F-kobling for coax. På tydelig fargedisplay vises koblingsbilde(wire map), kabellengde(TDR) og avstand til feil(TDR). Resultatene kan lagres og dokumenteres med programvaren for rapporter. Med CableMaster 600 har du muligheten til en rekke feilsøkingsnumksjoner som tonesøker(opsjon) Link deteksjon opp til 1Gb/s, PoE test og port\\kontak identifisering med mapper-remotes(opsjon). Test nettverk og coax kabler kjapt og effektivt. Få god grafisk oversikt over koblingsbildet. Mål kabellengder med TDR prinsipp. Utfør PoE belastningstest for å sikre problemfri tilknytning(Viser spenning og effekt). Dokumenter kjapt dine resultater med skjermbilder av målingen. Høyoppløselig fargedisplay for glimrende synlighet under alle forhold. Generer testrapporter med inkludert programvare. Teknisk Informasjon Dimensjoner: 17,3x9,2x4,7cm. Vekt: 510g. Strømforsyning: 6xAA batteri. Medfølgende utstyr: CM600 inkludert remote, 2x RJ45 kabler, Micro usb kabel Bæreveske Brukermanual