Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elit AS - ELIT CDMV01H - 240399

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT CDMV01H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Grafitt

  • Bruksområde - Andre

  • Passer til bruk i høyspenningsområder - nei

  • Egnet for katode sveising - nei

  • Egnet til jernbaneapplikasjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812001505

Elnummer

1240403

Leverandørens varenummer

240399

Typebeskrivelse

1240403

Materiale:

Grafitt

Bruksområde:

Andre

Passer til bruk i høyspenningsområder:

nei

Egnet for katode sveising:

nei

Egnet til jernbaneapplikasjon:

nei

Passer til flere bruksområder:

Ja

Tung utførelse:

nei

Redusert utslippsforbindelse:

nei

ELIT CDMV01H er et sett med digel og to baser som ved å benytte tettefilt kan utføre et stort antall sveisekoblinger. Alle sveisene kan kun utføres horisontalt, men den kan klare kryssveis, butt i butt, paralell osv. Sveising av kobber mot armeringsjern er også mulig. Formen er beregnet for tverrsnitt opp til 50mm2. Formen benytter sveisedoser i 90g Plus serien med elektronisk tenning.