Elit AS - ELIT DT1236L Turtallsmåler - 10 til 99999rpm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Berøringsfri turtallsmåling (optisk) - Ja
Mekanisk turtallsmåling - Ja
Måling av overflatehastighet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810003372
Elnummer
8001198
Leverandørens varenummer
1190049
Typebeskrivelse
8001198
Indikering
Digital
Berøringsfri turtallsmåling (optisk)
Ja
Mekanisk turtallsmåling
Ja
Måling av overflatehastighet
Ja
Laser- og mekanisk turtallsmåler. Kan via laser foreta turtallsmåling helt opp til 2 meter fra gjenstanden en vil måle hastigheten på (o/min), samt måle meter/min. Svært stor nøyaktighet selv ved trege omdreininger. Ved bruk av den laseroptiske målingen kan en måle fra 10 til 99999 omdreininger pr minutt. Ved bruk av den mekaniske målingen kan en måle fra 0,5 til 19999 omdreininger pr minutt. Instrumentet leveres i veske med brukerveiledning, ulike typer "kontaktknotter" for varierende tilkoblinger mot bevegelige deler, som f.eks motorakslinger, rullebånd med mer, samt refleksbrikker som kan bedre måling ved bruk av laser turtallsmålingen.