Elit AS - ELIT Dynasphere MKIV lynoppfanger - 702085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Soppformet avledningsanordning
Materiale - Rustfritt stål 304 (V2A)
Tilkobling - Rundleder
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyspenningssikker isolert utførelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000751
Elnummer
1240362
Leverandørens varenummer
702085
Typebeskrivelse
Dynasphere, MKIV
Modell / utførelse:
Soppformet avledningsanordning
Materiale:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Tilkobling:
Rundleder
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyspenningssikker isolert utførelse:
Ja
Dynasphere er en optimalisert aktiv lynoppfanger som "tiltrekker" seg lynet og fører lynstrømmen til nedlederen. ERITECH DYNASPHERE MKIV er en forbedret Franklin lynoppfanger omsluttet med en halvkuppel i rustfritt stål. Halvkuppelen er isolert fra selve nedlederen med et gnistgap mellom halvkuppelen og toppen av oppfangeren. Det er kun en sammenkobling ved hjelp av en høyimpedans DC-forbindelse, for potensialutjevning i lynnedslagets øyeblikk. For teknisk informasjon og virkemåte vennligst last ned informasjon ved å trykke på Last ned knappen på venstre side.


