Elit AS - ELIT E100TK RØD Trommel 100m, 4mm - 1070015

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT E100TK RØD Trommel 100m, 4mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Målekabel

  • Innstillingsversjon - nei

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Maks. Arbeidspenning - 400 V

  • Målekretskategori - CAT III

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810000579

Elnummer

8001164

Leverandørens varenummer

1070015

Typebeskrivelse

10340145

Type tilbehør/reservedel:

Målekabel

Innstillingsversjon:

nei

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Maks. Arbeidspenning:

400 V

Målekretskategori:

CAT III

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Strømbelastningsevne:

1 A

ELIT E-100TKR er en måleledningstrommel med 100 meter 0,75mm2 rød måleledning. Robust avtagbar krokodilleklemme i den ene enden.
Tilkobling til instrument via terminalen montert på siden av trommel.
Ypperlig for f.eks kontinuitetsmåling eller jordresistansmåling, samt ved andre målinger hvor det er behov for lange måleledningslengder. Enkel innsveiving av ledning, og en bevarer ledning bedre