Elit AS - ELIT E100TK SORT Trommel 100m, 4mm - 1070016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 400 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000586
Elnummer
8001165
Leverandørens varenummer
1070016
Typebeskrivelse
Måleledninger
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
400 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
1 A


