Elit AS - ELIT E50BR Kontinuitetstromme 50meter med beltefeste - 1070023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811202378
Elnummer
8001253
Leverandørens varenummer
1070023
Typebeskrivelse
8001253
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
1 A
ELIT E50BR er en hendig måletrommel med 50m ledning og beltrestropp.
4mm plugg i enden av ledning for tilkobling av ønsket krokodilleklemme eller målespiss. Tilkobling til instrument via 4mm terminalen med slepering, dette gjør att man kan sveive inn og ut med ledning tilkoblet. Ypperlig for f.eks kontinuitetsmåling eller jordresistansmåling, samt ved andre målinger hvor det er behov for lange måleledningslengder. Enkel innsveiving av ledning, og en bevarer ledning bedre.
4mm plugg i enden av ledning for tilkobling av ønsket krokodilleklemme eller målespiss. Tilkobling til instrument via 4mm terminalen med slepering, dette gjør att man kan sveive inn og ut med ledning tilkoblet. Ypperlig for f.eks kontinuitetsmåling eller jordresistansmåling, samt ved andre målinger hvor det er behov for lange måleledningslengder. Enkel innsveiving av ledning, og en bevarer ledning bedre.


