Utgått

Elit AS - ELIT E7II Digital strømtang 2 - 1040024

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT E7II Digital strømtang 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LCD

  • Spenningsmåleområde - 0...600 V

  • Indikering av dreieretning - nei

  • Kontinuitetstest - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810005543

Elnummer

8001886

Leverandørens varenummer

1040024

Typebeskrivelse

8001886

Testtype:

2-polet

Spenningsindikering:

LCD

Spenningsmåleområde:

0...600 V

Indikering av dreieretning:

nei

Kontinuitetstest:

Ja

Intern grunnbelastning:

nei

Sjaltbar last:

nei

Motstandsindikasjon:

Optisk/akustisk

Enpolet faseindikasjon:

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD:

Ja

Testprobe-beskyttelse:

Ja

Strømforsyning:

Batteri

Målekretskategori:

CAT IV

Åpen strømtang med multimeter- funksjoner og spenningsdetektor. Strømtang ELIT E7II med åpen tangkjeft er en videreutvikling av ELIT E7. Tangen har blitt slankere, har bedre oppløsning på displayet og det er mulig å bytte ut måleledningene. I tillegg har tangen fått funksjon for berøringsløs spenningsmåling og er nå i CAT IV 600V. Tangkjeften kan ta ledere opp til 16 mm. Gunstig i trange områder der det er vanskelig å få omsluttet en leder. Stort 3 ½ siffers display (2000 tellinger) • Data Hold for ”frysing” av displayverdier • Automatisk områdevalg • Utskiftbare måleledninger • Berøringsløs spenningsdetektor (VoltSense) • Automatisk avslåing (Auto Off etter 30 min) • Målehastighet på 2,5 ganger pr sekund • Indikering av lavt batterinivå og overbelastning • Enhåndsbetjent • IEC 1010, CAT IV 600V • Leveres med måleledninger , batteri og norsk brukerveiledning • Batteri levetid: 250 timer ved kontinuerlig bruk • Størrelse: 66x198x46 mm. 280 gram inkl. batteri