Elit AS - ELIT EST-14 Strømtangadapter Ø14mm - 10300039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde AC - 0...100 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811212384
Elnummer
8011348
Leverandørens varenummer
10300039
Typebeskrivelse
8011348
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde AC:
0...100 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
14 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Multi-visning:
nei
Med bakgrunnsbelysning:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Temperaturmåling:
nei
Kapasitetsmåling:
nei
Frekvensmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
Ja
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Kontinuitetstest:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20