Elit AS - ELIT Fault Chaser - 1160055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Område for motstandsmåling - nei
Kabeldiameter - 0...5 mm
Maks målbar ledningslengde - 900 m
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209230
Elnummer
8010406
Leverandørens varenummer
1160055
Typebeskrivelse
8010406
Indikering:
Digital
Område for motstandsmåling:
nei
Kabeldiameter:
0...5 mm
Maks målbar ledningslengde:
900 m
Kontinuitetstest:
nei
Meget kompakt og brukervennlig instrument for rask idetifisering av kabellengde eller avstand til feil. ELIT Fault Chaser kan benyttes på kabler med spennig opp til 60V og vil ikke blir forstyrret av spenning, strøm eller digitale signaler på kabelen takket være den patenterte SSTDR teknologien. Det rapporteres umiddelbart i displayet i tekstformat avstand til feilen og tilstanden på feilen eller enden på kabelen.(brudd\\kortslutning) - Enkel, effektiv og intuitiv. - Lokaliserer avstand til brudd og kortslutning - Minne for to forskjellige kabeltyper - Stort tydelig display - Robust kapsling.