Elit AS - ELIT HL58-50 Hammerlås for 5 - 30100008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Tilkoblingsmuffe
Diameter jordtilkobling - 7...8,2 mm
Klemområde wire - 35...50 mm²
Tilkoblingshull - 14,2 mm
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810003051
Elnummer
1240319
Leverandørens varenummer
30100008
Typebeskrivelse
1240319
Konstruktionstype:
Tilkoblingsmuffe
Diameter jordtilkobling:
7...8,2 mm
Klemområde wire:
35...50 mm²
Tilkoblingshull:
14,2 mm
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For kobling av 50mm² Cu wire til toppen av et 5/8" jordspyd med diameter ø14,2mm.
Den koniske Hammerlåsen er konstruert for å sikre en stabil og varig forbindelse mellom jordspyd og wire, og er utmerket for utførelse av f.eks ringjord med jordspyd.
Kobberwiren føres gjennom Hammerlåsen og med noen lette slag på toppen med f.eks en hammer, vil en få en meget god og varig kontakt mellom jordspyd og kobberwire.
Den koniske Hammerlåsen er konstruert for å sikre en stabil og varig forbindelse mellom jordspyd og wire, og er utmerket for utførelse av f.eks ringjord med jordspyd.
Kobberwiren føres gjennom Hammerlåsen og med noen lette slag på toppen med f.eks en hammer, vil en få en meget god og varig kontakt mellom jordspyd og kobberwire.