Elit AS - ELIT Instrumentkoffert 1Alu.koffert med ELIT 1560 - 1130128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleinstrument for spenningsmåling - Ja
Måleinstrument for strømmåling - Ja
Måleinstrument for temperaturmåling - Ja
Testutstyr for isolering - Ja
Testutstyr for sløyfemotstand - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811205331
Elnummer
8001550
Leverandørens varenummer
1130128
Typebeskrivelse
8001550
Måleinstrument for spenningsmåling:
Ja
Måleinstrument for strømmåling:
Ja
Måleinstrument for temperaturmåling:
Ja
Testutstyr for isolering:
Ja
Testutstyr for sløyfemotstand:
nei
Måleinstrument for motstandsmåling:
Ja
Testutstyr for spenning:
Ja
Testutstyr for kontinuitet:
Ja
Testutstyr for fasefølge:
Ja
Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:
nei
Måleinstrumentsett for utdanning:
nei
ELIT 1560 Isolasjonsmåler
Digital isolasjonsmåler med 50, 100, 250, 500 og 1000V testspenning
Kontinuitetsmåling med >200mA teststrøm
CAT IV 600V
ELIT 365 Sann RMS AC\\DC strømtang


