Elit AS - ELIT Jordingspunkt DB10K12500 - 30120027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengestørrelse innvendig gjenge (metrisk) - M10
Materiale - Stål
Material tilkoblingslask - Kobber
Forbindelsesaksel - 16 mm
Diameter forbindelsesplate - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811203542
Elnummer
1240435
Leverandørens varenummer
30120027
Typebeskrivelse
30120027
Gjengestørrelse innvendig gjenge (metrisk):
M10
Materiale:
Stål
Material tilkoblingslask:
Kobber
Forbindelsesaksel:
16 mm
Diameter forbindelsesplate:
50 mm
Lengde:
500 mm
Jordingspunktet er termittsveiset fast på en Ø16mm rund stålstang som kan bøyes hvis ønskelig.
Stålstangen er 500 mm lang, og kan elektrisk sveises fast på eksisterende konstruksjon / armering.
Hullet der jordleder skal monteres med M10 bolt er tettet med lokk slik at dette ikke fylles med betong under støping.
Jordingspunktet er designet og levert med høy toleranse i henhold til blant annet ISO2768mk.
Ledningsevnen er testet til å være mindre enn 16mOhm fra Ø16mm ende til M10 feste.
NB! Messingbolt og skive til jordingspunktet kjøpes separat, og må tiltrekkes med moment 25 Nm.
Messingbolt: ELIT BOLT-M10X16ME (Varenummer 30120028)
Skive: ELIT SKIVE-M10MS (Varenummer 30120029)


