Elit AS - ELIT Jordpotensialklemme Bolt Selv - 30180012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Rundleder
Tikoblingstverrsnitt - 4...10 mm²
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810003747
Elnummer
1240320
Leverandørens varenummer
30180012
Typebeskrivelse
1240320
Egnet for:
Rundleder
Tikoblingstverrsnitt:
4...10 mm²
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Potensialutjevningsklemme med plateskrue (nr. 10, Ø4,8 mm) og en koblingskapasitet på 4, 6, 10, 4+4, 6+6 mm2. Brukes for å lage høykvalitets elektrisk kontakt mellom jordleder og enhet som skal potensialutjevnes, for eksempel mellom panelrammer, kabelbroer, skap og jordleder. Kommer med selvgjengende plateskrue. Materiale er i rustfritt stål. Klemmekapasitet for flertrådet eller massiv jordleder. Koblingskapasiteten er 4, 6, 10, 4+4, 6+6 mm2.


