Elit AS - ELIT K04 Prosesskalibrator mA - 1110007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Multi-visning - nei
Datalogger - nei
Grensesnitt - nei
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810007080
Elnummer
8010077
Leverandørens varenummer
1110007
Typebeskrivelse
Kalibrator
Indikering:
Digital
Multi-visning:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall kanaler:
1
Analogt stolpediagram:
nei
Utspenning 0 ... 100 mV:
Ja
Spenning ut 0 V ... +/- 300 mV:
nei
Spenning ut 0 V ... 3 V:
Ja
Utspenning 0 ... 10 V:
Ja
Spenning ut 0 V ... 15 V:
nei
Minste oppløsing spenning ut:
0,1 mV
Utgangsstrøm 0-24 mA:
Ja
Minste oppløsing strøm ut:
0,001 mA
Strømbegrenser (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA):
Ja
Minste oppløsing strømbegrenser:
0,001 mA
Motstand ut:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement type E:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Termoelement type B:
nei
Varmeelement type L:
nei
Varmeelement type U:
nei
Varmeelement type N:
nei
Termoelement RTD:
nei
Termoelement RTD PT100:
nei
Termoelement RTD PT1000:
nei
Termoelement RTD Ni100:
nei
Termoelement RTD Ni1000:
nei
Frekvens og impulsgruppe ut:
nei
Trykkmåling:
nei
Avgitt trykk (ekstern trykkpumpe):
nei
Rampe- og trappefunksjon:
Ja
Simultant måleog gi:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Kalibreringssoftware:
nei


