Elit AS - Elit koffert med logo LITEN - 1160007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Aluminium
Totalt antall rom - 1
Høyde - 72 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006410
Elnummer
8001160
Leverandørens varenummer
1160007
Typebeskrivelse
Oppbevaring
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Aluminium
Totalt antall rom:
1
Høyde:
72 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
Ja
Med romdelere:
nei
Farge:
Blå
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
255 mm
Dybde:
355 mm


