Elit AS - ELIT Krokodilleklemme 5030R - 1120755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 70 V
Målekretskategori - Maks. 33 V AC / 70 V DC
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810002436
Elnummer
8010001
Leverandørens varenummer
1120755
Typebeskrivelse
8010001
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
70 V
Målekretskategori:
Maks. 33 V AC / 70 V DC
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Strømbelastningsevne:
10 A


