Elit AS - ELIT KT-80 Termokamera 80x80 piksler - 1050046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 2 °C
Temperaturmåleområde - 0...250 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811207069
Elnummer
8002407
Leverandørens varenummer
1050046
Typebeskrivelse
8002407
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
2 °C
Temperaturmåleområde:
0...250 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
nei
Display diagonal:
3,5 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
nei
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
nei
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
50
Relativ målenøyaktighet:
2 %
Frekvensbånd:
8...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
18,5 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
18,5 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
3,93 m rad
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
nei
Digital zoom:
2
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
Ja
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Inngangsspenning ved DC:
4...6 V
Maks. Batteritid:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Vekt:
0,75 kg


