Elit AS - ELIT LKZ-700 Kabel-, rør og sikringssøker - 1190120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 200 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810005277
Elnummer
8001105
Leverandørens varenummer
1190120
Typebeskrivelse
8001105
Maks søkedybde:
200 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Lokalisering av spenningssatte og spenningsløse kabler: - Påvisning av ledere i tak, vegger og gulv - Lokalisering av brudd i ledere - Følge installasjonen i en hel bygning, - Påvisning av stikkontakter og brytere i installasjonen, - Lokalisering av kortslutning mellom ledere - Påvisning av skjermede kabler, - Følge ledere lagt i metallrør, - Lokalisering av sikringer i tavle - Lokalisering av kabler under bakken - lokalisere ledende vann- eller sentralvarme-rør - Påvisning av spenningsførende ledere I tillegg: - Driftsstatus på sender og mottaker formidles med akustiske signaler, - angivelse av mottatt signalnivå med skala av lysdioder, samt akustisk signal - stort spenningsområde, opp til 500V RMS , - tre signalnivåer på senderen, - automatisk eller manuelt valg av modus på senderen - Automatisk valg av område for mottatt signal - ZOOM-funksjon - fire driftsmoduser: spenning, strøm, strøm+spenning og høyeffekt + Auto-modus, - Senderes har oppladbare batteri


