Elit AS - ELIT MagFix, oppheng for DMM multimeter - 10340173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - Andre
Målekretskategori - Andre
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209117
Elnummer
8010400
Leverandørens varenummer
10340173
Typebeskrivelse
8010400
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Innstillingsversjon:
Ja
Pluggteknikk:
Andre
Målekretskategori:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
30cm stropp. Hull for også å kunne henge på spiker eller skrue.


