Elit AS - ELIT MIC-30 Isolasjonsmåler minne og program - 1070045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elit Mic
EAN/GTIN
7070811201937
Elnummer
8001211
Leverandørens varenummer
1070045
Typebeskrivelse
8001211
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,05...100000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
Ja
Merketestspenning 5000 V:
Ja
Nominell prøvespenning 10 kV:
Ja
Nominell prøvespenning 15 kV:
Ja
Merketestspenning justerbar:
Ja
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Måling av isolasjonsmotstand:
- Valgbar testspenning: 50, 100, 250, 500 eller 1000 V, eller i 10V trinn 50...1000V
- Automatisk måling i stikkontakt ved bruk av UNI-Schuko adapteret, med mulighet til å sette opp hvilke ledere som testes(tilvalg)
- kontinuerlig angivelse av den målte isolasjonsmotstandsverdien eller lekkasjestrømmen
- automatisk utladning av kapasitansen til det målte objektet etter endt måling
- akustisk signalisering med fem sekunders intervaller for å legge til rette for å registrere tidsforløp
- valg av T1, T2 og T3 test-tider for å måle en eller to absorpsjonskoeffisienter fra 1... 600s
- indikasjon på den faktiske målespenning under måling
- beskyttelse mot målinger av strømførende objekter
- tre-leder måling
- Måling av lekkasjestrøm
- måling av kapasitans under motstandsmåling
Måling av beskyttelsestilkobling og potensialutligning,
kontinuitet
- med strøm >200 mA i henhold til EN 61557-4 standard, toveis flyt av strøm.


