Elit AS - ELIT MIC-5001 Isolasjonsmåler 1mA teststrøm - 10170004

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT MIC-5001 Isolasjonsmåler 1mA teststrøm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Strømforsyning - Batteri

  • Merketestspenning 100 V - Ja

  • Merketestspenning 250 V - Ja

  • Merketestspenning 500 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811209285

Elnummer

8010411

Leverandørens varenummer

10170004

Typebeskrivelse

8010411

Indikering:

Digital

Strømforsyning:

Batteri

Merketestspenning 100 V:

Ja

Merketestspenning 250 V:

Ja

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Analogt stolpediagram:

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD:

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0,02...5000000 MOhm

Merketestspenning 2500 V:

Ja

Merketestspenning 5000 V:

Ja

Merketestspenning justerbar:

Ja

Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:

Ja

Lavmotstandsmåling:

nei

Spenningsmåling:

Ja

Test av overspenningsvern:

nei

Datalogger:

Ja

Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:

Ja

Momentanverdilagring:

nei

Grensesnitt:

Ja

Kompakt og robust 5kV isolasjonsåler med måling av spenning og lekkasjestrøm samt PI, DAR og datalagring

Målinger av isolasjonsmotstand:
- Testspenning i området 50 ... 1000V med 50V trinn og 1000V ...
5000 V med 100V trinn,
- kontinuerlig indikasjon av målte isolasjonsmotstand eller lekkasjestrøm,
- automatisk utladning av måleobjetets kapasitive spenning etter
utført isolasjonsmotstandsmåling,
- akustisk signalisering med fem sekunders intervaller for å legge til
rette for å registrere tidsforløp,
- valg av T1, T2 og T3 test-tider for å måle en eller to absorpsjonskoeffisienter
fra 1... 600 s,
- polarisering indeks (PI) og dielektrisk absorpsjon forhold (DAR),
- opplysninger om reell testspenning under måling
- 1mA teststrøm
- Rampetest for måling av isolasjonenes nedbrytningsspenning,
- 2-leder eller 3-leder måling
- beskyttelse mot måling av spenningssatte objekter,
- måling med ledninger opp til 10m,
I tillegg:
Måling av lekkasjestrøm under isolasjonsmåling
DC- og AC-spenningsmåling i området fra 0 ... 750 V.
990 celler i minnet (11880 lagringer)
USB kommunikasjonsport
Strømforsyning: Batteripakke eller strømnett,
12V lader for sigarettenner som opsjon
Klart bakgrunnsbelyst LCD display
Bakgrunnsbelyst tastatur

CAT III 600V og CAT IV 300V
IP65
11880 mineplasser
Medfølgende utstyr:

Bæreveske, 3stk 1,8m ledninger, 3stk 11kV krokodilleklemmer, 2stk 5kV målespiss, USB kabel, strømforsying, kalibreringssertifikat og programvare