Elit AS - Elit montørkoffert MK-1 - 80 - 1130053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleinstrument for spenningsmåling - Ja
Måleinstrument for strømmåling - Ja
Måleinstrument for temperaturmåling - Ja
Testutstyr for isolering - Ja
Testutstyr for sløyfemotstand - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810003884
Elnummer
8001811
Leverandørens varenummer
1130053
Typebeskrivelse
8001811
Måleinstrument for spenningsmåling:
Ja
Måleinstrument for strømmåling:
Ja
Måleinstrument for temperaturmåling:
Ja
Testutstyr for isolering:
Ja
Testutstyr for sløyfemotstand:
nei
Måleinstrument for motstandsmåling:
Ja
Testutstyr for spenning:
Ja
Testutstyr for kontinuitet:
Ja
Testutstyr for fasefølge:
nei
Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:
nei
Måleinstrumentsett for utdanning:
nei
Instrumentkofferten til den som jobber i normale installasjoner i
leilighter, eneboliger og lignende. I slike anlegg er det som oftest ikke
behov for sann RMS da de overharmoniske og støy ikke påvirker i så
stor grad. Her får en gjort grunnleggende måleteknikker, som
spenningsmåling, strømmåling, motstandsmåling, kontinuitetsmåling,
isolasjonsmåling, summing, diodetest og komponenttester.